GPV 14-3.56-3 IC5010 Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

Cod articol: 6404293
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404293
EAN / GTIN 7291075109214
Număr producător 6404293
L-Număr L23940 1705

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.45 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.42 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 11.14 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 5 Grade
  • Numărul de dinţi: 3
  • Pasul filetului (TP): 3.56 mm