GPV 14-3.56-3 IC428 Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

Cod articol: 6402701
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402701
    EAN / GTIN 7291075109177
    Număr producător 6402701
    L-Număr L23940 806

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere de precizie pentru caneluri ″Poly-V″.

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.45 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.42 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 11.14 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 24 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 5 Grade
    • Numărul de dinţi: 3
    • Pasul filetului (TP): 3.56 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături