GHDL 25-P8-JHP Scule de debitare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire orientată

Cod articol: 2802075
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2802075
EAN / GTIN 7291075302318
Număr producător 2802075
L-Număr L23920 591

Descriere

Descriere:

Scule de debitare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire orientată

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 7 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături