XNUW 1003-06 IC28 Matrițe de Plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Cod articol: 6403975
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie V-LOCK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403975
EAN / GTIN 7291075112658
Număr producător 6403975
L-Număr L23940 987

Descriere

Descriere:

Matrițe de plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Caracteristică:

  • Lățimea de aşchiere (CW): 10.4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.53 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături