XNUW 3606-10 IC20 Matrițe de Plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Cod articol: 6402755
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie V-LOCK

Identificare și clasificare

Cod articol 6402755
EAN / GTIN 7291075112566
Număr producător 6402755
L-Număr L23940 874

Descriere

Descriere:

Matrițe de plăcuţe de tăiere pentru canelarea profilelor

Caracteristică:

  • Lățimea de aşchiere (CW): 36.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 34.6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "V-LOCK" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături