{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 11,8 mm | |
Lungime | 25,5 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637029 8 | |
EAN / GTIN | 4062406060930 | |
Număr producător | 637029 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
499 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.018 livrabil imediat
4,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
925 livrabil imediat
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 17 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |