Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 11mm

Cod articol: 637029 11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
718 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 11 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 15,9 mm
Lungime 25,5 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637029 11
EAN / GTIN 4062406060961
Număr producător 637029 11

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.