Bit hexagonal pentru şurubelniţă, cu acoperire în strat TiN, 1/4 inch scurt 4 mm

Cod articol: 631733 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Hexagon 4 mm
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    ⌀ parte antrenantă 12 mm
    Lungime 28 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631733 4
    EAN / GTIN 4000896036875
    Număr producător 8501-4

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
    Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

    Aplicaţie:

    Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cu acoperire în strat TiN.