Set de chei tubulare cu strat de acoperire TiN, pătrat 1/4 inch 30 buc.

Cod articol: 630340
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-14
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 30
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-14 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Ambalaj Cutie din plastic cu suport / tavă de depozitare
Lungime 180 mm
Lăţime 150 mm
Înălţime 54 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal; hexagonal; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630340
EAN / GTIN 4000896175475
Număr producător 854-2

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicate. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.
Pentru şuruburi Pozidriv şi şuruburi Phillips cu filet M2,5 − M5 şi şuruburi Torx® interioare cu filet M3 − M6.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă
acoperiţi cu TiN: 4 buc. Cod 631733 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi pentru şurubelniţă pentru Torx® interior
acoperiţi cu TiN: 5 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Biţi de şurubelniţă pentru Phillips
cu strat de acoperire TiN: 2 buc. Ref. 1; 2
Biţi pentru şurubelniţă Pozidriv
acoperiţi cu TiN: 2 buc. Ref. 1; 2
Mâner tubular: 1 buc.
Extensii: 2 buc. Ref. 55; 147 mm
Articulaţie cardanică: 1 buc.
Clichet: 1 buc.
Păstrare în: Cutie din plastic cu suport / tavă de depozitare