{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 28 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631733 8 | |
EAN / GTIN | 4000896036936 | |
Număr producător | 8501-8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal pentru şurubelniţă, cu acoperire în strat TiN, 1/4 inch scurt, Hexagon: 8mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
8,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.194 livrabil imediat
4,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Hexagon | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |