{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea vârfului | 5,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Grosimea lamei | 1 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631613 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406235017 | |
Număr producător | 631613 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch, Lăţimea vârfului: 5,5mm
La cerere
În stoc
1.500 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
870 livrabil imediat
5,41 €
1,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lăţimea vârfului | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Grosimea lamei | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Lungime | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |