{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea vârfului | 5,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | |
Lungime | 36 mm | |
Grosimea lamei | 1 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631609 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406265151 | |
Număr producător | 631609 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch 5,5 mm
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
887 livrabil imediat
5,41 €
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
634 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lăţimea vârfului | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Grosimea lamei | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Lungime | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |