Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch 3,5 mm

Cod articol: 631613 3,5
La cerere
În stoc
785 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea vârfului 3,5 mm
    Pătrat de antrenare 1/4 inch
    ⌀ parte antrenantă 12 mm
    Lungime 25 mm
    Grosimea lamei 0,6 mm
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 631613 3,5
    EAN / GTIN 4062406227593
    Număr producător 631613 3,5

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.