{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 5,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 8,7 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631415 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197492968 | |
Număr producător | 631415 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 1/4 inch lung 5,5 mm
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.353 livrabil imediat
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.238 livrabil imediat
3,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.261 livrabil imediat
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 8,7 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Lungime | 50 | 25 | 24,8 | 25 |
Deschiderea cheii | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |