Bit hexagonal, 1/4 inch lung 13 mm

Cod articol: 631415 13
La cerere
În stoc
2.464 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 13 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 18 mm
Lungime 50 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cu profil AS-Drive nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631415 13
EAN / GTIN 4045197493347
Număr producător 631415 13

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

HOLEX Biţi hexagonali de cheie tubulară, lungi, disponibili în eShop-ul nostru inclusiv cu dimensiuni în inch (Cod 631417).