{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 11,6 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631400 8 | |
EAN / GTIN | 4018754000227 | |
Număr producător | 01020008 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
17,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.872 livrabil imediat
2,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
3,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.353 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.883 livrabil imediat
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.235 livrabil imediat
2,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
817 livrabil imediat
12,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 11,6 mm | 11,7 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |