{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 5,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 8,5 mm | |
Lungime | 50 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631400 5,5 | |
EAN / GTIN | 4018754000296 | |
Număr producător | 01020055 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 5,5mm
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
18,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.035 livrabil imediat
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.090 livrabil imediat
3,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.006 livrabil imediat
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Deschiderea cheii | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |