{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 3/16 inch | |
Deschiderea cheii | 4,76 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 7,6 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631105 3/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001491 | |
Număr producător | 01530012 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 3/16inch
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
598 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
9,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 3/16 inch | 3/16 inch | 3/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |