{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 9/32 inch | |
Deschiderea cheii | 7,14 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 10,7 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631105 9/32 | |
EAN / GTIN | 4018754001521 | |
Număr producător | 01530018 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 9/32inch
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.011 livrabil imediat
3,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.074 livrabil imediat
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
668 livrabil imediat
9,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 10,7 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 9/32 inch | 9/32 inch | 9/32 inch | 9/32 inch | 9/32 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |