{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7/16 inch | |
Deschiderea cheii | 11,11 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 15,8 mm | |
Lungime | 23 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631105 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001569 | |
Număr producător | 01530028 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/4 inch 7/16 inch
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
6,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
604 livrabil imediat
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
14,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
652 livrabil imediat
2,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat
10,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lungime | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Suprafaţă | cromat | cromat | cromat | cromat | |
Deschiderea cheii | 7/16 inch | 7/16 inch | 7/16 inch | 7/16 inch | 7/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |