{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 357 mm | |
Dimensiune exterioară l | 176 mm | |
Dimensiune exterioară H | 52 mm | |
Dimensiune interioară L | 350 mm | |
Dimensiune interioară l | 150 mm | |
Dimensiune interioară H | 45 mm | |
Gradul de umplere al unui sertar în G | 6×14 | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630305 3B | |
EAN / GTIN | 4062406166267 | |
Număr producător | 630305 3B |