{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 257 mm | |
Dimensiune exterioară l | 147 mm | |
Dimensiune exterioară H | 45 mm | |
Dimensiune interioară L | 250 mm | |
Dimensiune interioară l | 125 mm | |
Dimensiune interioară H | 37 mm | |
Gradul de umplere al unui sertar în G | 5×10 | |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare |
Cod articol | 630305 2 | |
EAN / GTIN | 4062406166243 | |
Număr producător | 630305 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cutii pentru truse de chei tubulare, Tip: 2
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat
6,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.137 livrabil imediat
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.142 livrabil imediat
6,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dimensiune exterioară l | 147 mm | 132 mm | 128 mm | 149 mm |
Dimensiune exterioară H | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm |
Dimensiune exterioară L | 257 mm | 260 mm | 172 mm | 257 mm |
Dimensiune interioară l | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm |
Dimensiune interioară H | 37 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm |
Dimensiune interioară L | 250 mm | 254 mm | 166 mm | 250 mm |
Tip produs | Cutii pentru truse de chei tubulare | Cutii pentru truse de chei tubulare | Cutii pentru truse de chei tubulare | Cutii pentru truse de chei tubulare |