Cheie unghiulară cu cap hexagonal, lungă cu randalină 3 mm

Cod articol: 627190 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Şurubelniţă cotită Safety
Hexagon 3 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 130×24 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Funcţie de sprijin nu
Model de coadă rotundă, striată
Cap sferic pe latura lungă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627190 3
EAN / GTIN 7610733265329
Număr producător 3212.L 3

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Avantaj:

Datorită randalinării conform ISO 13444 Tip B creşte aderenţa în mediu ud sau uleios, sporind astfel siguranţa.