{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 1,5 mm | |
Material | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Lungimea tijei | 92×17 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Funcţie de sprijin | nu | |
Model de coadă | rotundă, striată | |
Cap sferic pe latura lungă | da | |
Modele lungi | da | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 627190 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733265299 | |
Număr producător | 3212.L 1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie unghiulară cu cap hexagonal, lungă cu randalină, Hexagon: 1,5mm
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat
6,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.647 livrabil imediat
1,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
972 livrabil imediat
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Modele lungi | da | da | da | da |
Hexagon | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Lungimea tijei | 92×17 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţă |