Cheie unghiulară cu cap hexagonal, lungă cu randalină 2,5 mm

Cod articol: 627190 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Şurubelniţă cotită Safety
Hexagon 2,5 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 115×21 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Funcţie de sprijin nu
Model de coadă rotundă, striată
Cap sferic pe latura lungă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627190 2,5
EAN / GTIN 7610733265312
Număr producător 3212.L 2,5

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Avantaj:

Datorită randalinării conform ISO 13444 Tip B creşte aderenţa în mediu ud sau uleios, sporind astfel siguranţa.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături