Cheie unghiulară hexagonală, lungă cromată 8 mm

Cod articol: 627150 8
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 208×40 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromat
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627150 8
EAN / GTIN 7610733087815
Număr producător 212.L 8

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Muchii uşor casabile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături