Cheie unghiulară hexagonală, lungă cromată, Hexagon: 12mm

Cod articol: 627150 12
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 12 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 252×52 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromat
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627150 12
EAN / GTIN 7610733040339
Număr producător PB 212.L 12

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Muchii uşor casabile.