Cheie unghiulară hexagonală, lungă cromată 6 mm

Cod articol: 627150 6
La cerere
În stoc
950 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 6 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 191×34 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromat
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627150 6
EAN / GTIN 7610733087808
Număr producător 212.L 6

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Muchii uşor casabile.