Cheie unghiulară hexagonală cromat, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 626082 1,5
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,5 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 50×14 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Funcţie de sprijin nu
Suprafaţă cromat
Cap sferic pe latura lungă da
Unghi de 100 grade nu
Modele lungi nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626082 1,5
EAN / GTIN 4062406570309
Număr producător 626082 1,5

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L; lungimi optimizate ale tijei. Cu cap sferic, cu fixare oblică până la o înclinaţie de 30°.
Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur), suprafaţă cromată.