{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 2 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Lungimea tijei | 56×16 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Funcţie de sprijin | nu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cap sferic pe latura lungă | da | |
Unghi de 100 grade | nu | |
Modele lungi | nu | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 626082 2 | |
EAN / GTIN | 4062406570316 | |
Număr producător | 626082 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie unghiulară hexagonală cromat, Hexagon: 2mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
1,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.003 livrabil imediat
0,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.724 livrabil imediat
0,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
0,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Funcţie de sprijin | nu | Bilă de reţinere cu arc începând de la Ref. 3 | ||
Suprafaţă | cromat | nichelat | fosfatată cu mangan | cromat |
Hexagon | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | ||
Lungimea tijei | 56×16 mm | 52×18 mm | 52×18 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |