{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 8 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Lungimea tijei | 112×32 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Funcţie de sprijin | nu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cap sferic pe latura lungă | da | |
Unghi de 100 grade | nu | |
Modele lungi | nu | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 626082 8 | |
EAN / GTIN | 4062406570378 | |
Număr producător | 626082 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie unghiulară hexagonală cromat, Hexagon: 8mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
4,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
813 livrabil imediat
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
1,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Funcţie de sprijin | nu | Bilă de reţinere cu arc începând de la Ref. 3 | ||
Suprafaţă | cromat | nichelat | fosfatată cu mangan | |
Hexagon | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | ||
Lungimea tijei | 112×32 mm | 108×44 mm | 108×44 mm | 200×36 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |