{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 2067 TORX® BO Micro | |
Profil Torx® | TX7 | |
Lungimea lamei | 60 mm | |
Lungimea totală | 157 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură | |
Material lamă | oţel pentru scule de înaltă calitate | |
Capac pivotant | da | |
Găurire cu profil Torx® | da | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 625770 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288032232 | |
Număr producător | 05118044001 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă electronică pentru Torx® Kraftform Micro, Profil Torx®: TX7
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
5,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
4,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
5,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură |
Lungimea totală | 157 mm | 147 mm | 142 mm |
Lungimea lamei | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Profil Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe | Şurubelniţă |