{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 2067 TORX® BO Micro | |
Profil Torx® | TX20/95 | |
Lungimea lamei | 60 mm | |
Lungimea totală | 157 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură | |
Material lamă | oţel pentru scule de înaltă calitate | |
Capac pivotant | da | |
Găurire cu profil Torx® | da | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 625770 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288032287 | |
Număr producător | 05118054001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă electronică pentru Torx® Kraftform Micro, Profil Torx®: TX20
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
6,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
7,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură |
Lungimea totală | 157 mm | 200 mm |
Capac pivotant | da | nu |
Lungimea lamei | 60 mm | 100 mm |
Găurire cu profil Torx® | da | da |
Profil Torx® | TX20/95 | TX20 |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă |