Şurubelniţă electronică pentru Torx® Kraftform Micro, Profil Torx®: TX5

Cod articol: 625770 TX5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2067 TORX®
Profil Torx® TX5
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 137 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă oţel pentru scule de înaltă calitate
Capac pivotant da
Găurire cu profil Torx® nu
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Număr producător 05118040001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.
Începând cu TX7, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături