{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX15 | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 132 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625173 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288208262 | |
Număr producător | 05023372001 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T, Profil Torx®: TX15
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
6,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.232 livrabil imediat
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
621 livrabil imediat
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Lungimea totală | 132 mm | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Lungimea lamei | 100 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |