{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX15 | |
Lungimea lamei | 200 mm | |
Lungimea totală | 225 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Vârf | negru | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625231 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197950505 | |
Număr producător | 625231 TX15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru Torx®, lungă, cu mâner tip T, Profil Torx®: TX15
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
6,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Lungimea totală | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Lungimea lamei | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Vârf | negru | negru | negru |
Material mâner | Haptoprene | ||
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |