{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX40 | |
Lungimea lamei | 200 mm | |
Lungimea totală | 248 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625173 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288208330 | |
Număr producător | 05023379001 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T, Profil Torx®: TX40
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
7,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
10,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
827 livrabil imediat
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Model de coadă | rotund | |||
Lungimea totală | 248 mm | 132 mm | 232 mm | 245 mm |
Lungimea lamei | 200 mm | 100 mm | 200 mm | 170 mm |
Vârf | negru | negru | negru | |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţă |