Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T Haptoprene din 2 componente TX30

Cod articol: 625152 TX30
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX30
Lungimea lamei 125 mm
Lungimea totală 187 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene
Model de coadă rotund
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625152 TX30
EAN / GTIN 4067263012825
Număr producător 625152 TX30

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Ref. TX20 − TX40 cu antrenare laterală.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături