Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T Haptoprene din 2 componente, Profil Torx®: TX20

Cod articol: 625152 TX20
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
621 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX20
Lungimea lamei 125 mm
Lungimea totală 187 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene
Model de coadă rotund
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625152 TX20
EAN / GTIN 4067263012801
Număr producător 625152 TX20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Ref. TX20 − TX40 cu antrenare laterală.