Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T Haptoprene din 2 componente, Profil Torx®: TX10

Cod articol: 625152 TX10
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX10
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 146 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene
Model de coadă rotund
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625152 TX10
EAN / GTIN 4067263012788
Număr producător 625152 TX10

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Ref. TX20 − TX40 cu antrenare laterală.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T Haptoprene din 2 componente, Profil Torx®: TX10

Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T Haptoprene din 2 componente, Profil Torx®: TX10

La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
5,90 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
5,85 €
5,60 €
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
5,20 €
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 146 mm 145 mm 119 mm
Lungimea lamei 100 mm 100 mm 100 mm
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru negru
Profil Torx® TX10 TX10 TX10
Tip produs Şurubelniţă Şurubelniţe Şurubelniţe

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături