{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SoftFinish® electric | |
Deschiderea cheii | 6 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea totală | 236 mm | |
Lungimea lamei | 125 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 622500 6 | |
EAN / GTIN | 4010995008574 | |
Număr producător | 00857 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie tubulară cu mâner complet izolată, Deschiderea cheii: 6mm
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 236 mm | 212 mm | 157 mm |
Denumirea producătorului | SoftFinish® electric | ||
Lungimea lamei | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Deschiderea cheii | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară |