{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SoftFinish® electric | |
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea totală | 243 mm | |
Lungimea lamei | 125 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 622500 10 | |
EAN / GTIN | 4010995008611 | |
Număr producător | 00861 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie tubulară cu mâner complet izolată, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 243 mm | 157 mm |
Lungimea lamei | 125 mm | 125 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară |