{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 14 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 15 mm | |
Lungime cheie L | 227 mm | |
⌀ cap D1 | 19,7 mm | |
⌀ cap D2 | 20,9 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 621400 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754025732 | |
Număr producător | 43011415 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |