{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 11 mm | |
Lungime cheie L | 202 mm | |
⌀ cap D1 | 14,7 mm | |
⌀ cap D2 | 15,9 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 621400 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754025664 | |
Număr producător | 43011011 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie tubulară cu dublă articulaţie, Deschiderea cheii: 10X11mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
39,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
17,85 €
4,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
⌀ cap D1 | 14,7 mm | 14,1 mm |
Lungime cheie L | 202 mm | 202 mm |
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | 10 mm |
Deschiderea cheii 2 | 11 mm | 11 mm |
⌀ cap D2 | 15,9 mm | 16,7 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară |