{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Lungime cheie L | 228 mm | |
⌀ cap D1 | 17,2 mm | |
⌀ cap D2 | 18,4 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 621400 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754025695 | |
Număr producător | 43011213 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie tubulară cu dublă articulaţie, Deschiderea cheii: 12X13mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
42,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
18,00 €
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
⌀ cap D1 | 17,2 mm | 16,7 mm |
Lungime cheie L | 228 mm | 220 mm |
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | 12 mm |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | 13 mm |
⌀ cap D2 | 18,4 mm | 17,6 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară |