Cheie tubulară 10X13 mm

Cod articol: 620120 10X13
La cerere
În stoc
590 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 10 mm
Deschiderea cheii 2 13 mm
Standard DIN 896 B
Lungimea totală 140 mm
⌀ gaură tijă cilindrică 8,5 mm
Material Oţel de îmbunătăţire, cromat
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 620120 10X13
EAN / GTIN 4045197438065

Descriere

Execuţie:

Din oţel de îmbunătăţire cu pereţi subţiri, cu gaură transversală pentru tijă cilindrică.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, cromat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături