Creion mecanic, dispus în trepte, Lungimea totală: 175mm

Cod articol: 621800 175
La cerere
În stoc
974 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Lungimea totală 175 mm
Material Oţel special, cromat
Tip produs Tijă cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Număr producător 621800 175

Descriere

Aplicaţie:

Prin forma dispusă în trepte, tija cilindrică se potriveşte mai multor mărimi de chei tubulare.

Standard:

Similar DIN 900 C.

Material:

Oţel special, cromat.