Cheie tubulară 30X34 mm

Cod articol: 620120 30X34
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 1 30 mm
    Deschiderea cheii 2 34 mm
    Standard DIN 896 B
    Lungimea totală 200 mm
    ⌀ gaură tijă cilindrică 16,5 mm
    Material Oţel de îmbunătăţire, cromat
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 620120 30X34
    EAN / GTIN 4045197438249
    Număr producător 620120 30X34

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel de îmbunătăţire cu pereţi subţiri, cu gaură transversală pentru tijă cilindrică.

    Standard:

    DIN 896 B

    Material:

    Oţel de îmbunătăţire, cromat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături