Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 8X10mm

Cod articol: 619705 8X10
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 8 mm
Deschiderea cheii 2 10 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Lungime cheie L 139 mm
⌀ maxim inel D1 max 17,8 mm
⌀ maxim inel D2 max 19,3 mm
Înălţime maximă inel h1 max 6,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 7,5 mm
Poziţie inel 10 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619705 8X10
EAN / GTIN 4045197673329
Număr producător 619705 8X10

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranţă exactă. Capete înclinate la 10°.
Cu corp oval, aderent, foarte stabil. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal − de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.