{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 213 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 31,2 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 33,3 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 12 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 13 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619705 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197673398 | |
Număr producător | 619705 17X19 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară deschisă 17X19 mm
La cerere
În stoc
932 livrabil imediat
16,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
8,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.016 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 213 | 290 | 290 |
Deschiderea cheii 1 | 17 | 17 | 17 |
Deschiderea cheii 2 | 19 | 19 | 19 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 31,2 | 28 | 28 |
⌀ maxim inel D2 max | 33,3 | 29 | 29 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |